NVENT ERICO - ERI196539 SLK HOOK,2MM WIRE,3 M LENGTH - 196539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa - 220 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893137767
Codice prodotto
ERI196539
Cod. produttore
196539
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa:
220 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


