AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196537 SLK HOOK,2MM WIRE,1 M LENGTH - 196537

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196537 SLK HOOK,2MM WIRE,1 M LENGTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Tipo di collegamento terminale - Gancio

  • Portata massima ammessa - 44 kg

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893137743

Codice prodotto

ERI196537

Cod. produttore

196537

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Tipo di collegamento terminale:

Gancio

Portata massima ammessa:

44 kg

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

1 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Fune metallica per sospensione, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI196537 - SLK HOOK 2MM WIRE 1 M LENGTH