NVENT ERICO - ERI196523 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,3 M L - 196523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con ancora
Portata massima ammessa - 0 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8711893134308
Codice prodotto
ERI196523
Cod. produttore
196523
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con ancora
Portata massima ammessa:
0 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


