NVENT ERICO - ERI196515 SLK LOOP,1.5MM WIRE,3 M LENGTH - 196515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con passante
Portata massima ammessa - 97.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8711893137583
Codice prodotto
ERI196515
Cod. produttore
196515
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con passante
Portata massima ammessa:
97.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


