NVENT ERICO - ERI196511 SLK HOOK,1.5MM WIRE,5 M LENGTH - 196511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa - 97.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8711893137545
Codice prodotto
ERI196511
Cod. produttore
196511
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa:
97.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
5 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


