AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196506 SPEEDLINK SLK HAM-ONFCL,1.5MMW,3M L,3?8M - 196506

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196506 SPEEDLINK SLK HAM-ONFCL,1.5MMW,3M L,3?8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Altri

  • Portata massima ammessa - 97.5 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco

  • Materiale della fune - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893137484

Codice prodotto

ERI196506

Cod. produttore

196506

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Altri

Portata massima ammessa:

97.5 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zinco

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

3 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata. Per l’installazione è necessario solo un martello. Adatto alla maggior parte delle travi.