NVENT ERICO - ERI196500 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,1 M L - 196500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Altri
Portata massima ammessa - 97.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8711893137415
Codice prodotto
ERI196500
Cod. produttore
196500
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Altri
Portata massima ammessa:
97.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
1 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


