NVENT ERICO - ERI196047 SLK SPOOL KIT,2MM,100 M,50 LOCK DEV - 196047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0782856934424
Codice prodotto
ERI196047
Cod. produttore
196047
Produttore
ERI
Il kit include una bobina di filo d’acciaio nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link SLK. La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio. L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola. Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard. Il cavo in acciaio e' costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aereonautico. la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni. Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico. I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti. Meccanismo di


