AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196045 SLK SPOOL KIT,1.5MM,150 M,100 LOCK DEV

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196045 SLK SPOOL KIT,1.5MM,150 M,100 LOCK DEV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio

  • Materiale della fune - Acciaio

  • Lunghezza del cavo - 150 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893153064

Codice prodotto

ERI196045

Cod. produttore

196045

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Altri

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Acciaio

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

150 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il kit include una bobina di filo d’acciaio nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link SLK. La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio. L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola. Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard. Il cavo in acciaio e' costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aereonautico. la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni. Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico. I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti. Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice.