AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196029 SPEEDLINK SLDM HOOK,1.5MMW,2 M L - 196029

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196029 SPEEDLINK SLDM HOOK,1.5MMW,2 M L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Portata massima ammessa - 97.5 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio

  • Materiale della fune - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893053555

Codice prodotto

ERI196029

Cod. produttore

196029

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Portata massima ammessa:

97.5 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Acciaio

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

2 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Ideale per sospendere apparecchi illuminanti, canalizzazioni aria ed altri accessori di installazione. Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo. Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione.