NVENT ERICO - ERI196015 SPEEDLINK Y-HOOK EYELET EXT,2MMW,500MMY- - 196015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata massima ammessa - 220 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio
Materiale della fune - Acciaio
Lunghezza del cavo - 0.5 m
Confezione
10 PZ
EAN
8711893053357
Codice prodotto
ERI196015
Cod. produttore
196015
Produttore
ERI
Portata massima ammessa:
220 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Acciaio
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


