NVENT ERICO - ERI195945 SPEEDLINK LD HOOK,S304,1.5MMW,10 M L - 195945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Tipo di collegamento terminale - Gancio
Portata massima ammessa - 19.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8711893038958
Codice prodotto
ERI195945
Cod. produttore
195945
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Tipo di collegamento terminale:
Gancio
Portata massima ammessa:
19.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Acciaio inox
Materiale della fune:
Acciaio inox
Lunghezza del cavo:
10 m
Colore:
Acciaio Inox
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no









