NVENT ERICO - ERI195864 CONCRETE FIX EYEBOLT SCR,6.5MM H,H6 SCR - 195864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo - 45 mm
Diametro interno dell'occhiolo - 6.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893045178
Codice prodotto
ERI195864
Cod. produttore
195864
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo:
6 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo:
45 mm
Diametro interno dell'occhiolo:
6.5 mm


