NVENT ERICO - ERI195856 EYE SCREW,M8 SCREW - 195856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro interno dell'occhiolo - 8.5 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza del gambo / dello stelo - 40 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893021837
Codice prodotto
ERI195856
Cod. produttore
195856
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Diametro interno dell'occhiolo:
8.5 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza del gambo / dello stelo:
40 mm


