NVENT ERICO - ERI195854 EYE SCR,M6 SCR - 195854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro interno dell'occhiolo - 7 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza del gambo / dello stelo - 30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893021820
Codice prodotto
ERI195854
Cod. produttore
195854
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
6
Diametro interno dell'occhiolo:
7 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza del gambo / dello stelo:
30 mm


