AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI191045 HAMM-ON FL CL,SI MOU,SPST,14?20MMFL,5PAC - 191045

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI191045 HAMM-ON FL CL,SI MOU,SPST,14?20MMFL,5PAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Catena

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893144987

Codice prodotto

ERI191045

Cod. produttore

191045

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Catena

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.