AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI191019 HAMM-ON FL CL,SI MOU,SPST,8?14MMFL,5PACK - 191019

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI191019 HAMM-ON FL CL,SI MOU,SPST,8?14MMFL,5PACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Catena

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893144970

Codice prodotto

ERI191019

Cod. produttore

191019

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Catena

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

0...0 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

0

Cerniera regolabile:

no

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.