AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI191005 SC CABSNCL,2?4MMFLANGE,25?32MMOD,25PACK - 191005

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 25...32 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8711893144833

Codice prodotto

ERI191005

Cod. produttore

191005

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

2...4 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

25...32 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Permette di supportare facilmente un cavo o conduit su un bordo putrella. Per l’installazione è necessario solo un martello.