AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI188780 HW WEDGE NUTDOVETAIL DECK HANG,M8 ROD,15 - 188780

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI188780 HW WEDGE NUTDOVETAIL DECK HANG,M8 ROD,15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Modello - Gancio per soffitto in lamiera grecata (per sospensione a catena)

  • Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata - no

  • Materiale - Acciaio

  • Con dado di collegamento barra filettata saldato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893887846

Codice prodotto

ERI188780

Cod. produttore

188780

Produttore

ERI

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Modello:

Gancio per soffitto in lamiera grecata (per sospensione a catena)

Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata:

no

Materiale:

Acciaio

Con dado di collegamento barra filettata saldato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Regolabile in altezza:

no

Dado a trapezio per la sospensione da soffitti in acciaio. Facile installazione. Si adatta a numerosi profili di copertura per pavimento in composito.