AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187781 SOLAR SNAP CLIP,1.5?2MM FL,5?7MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187781 SOLAR SNAP CLIP,1.5?2MM FL,5?7MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 0...3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 5...7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893121759

Codice prodotto

ERI187781

Cod. produttore

187781

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

0...3 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

5...7 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

0

Cerniera regolabile:

no

Sostiene fino a due cavi di trasmissione di impianti fotovoltaici. Può essere montato con quattro orientamenti. Bordi svasati per proteggere il cavo. La linguetta di fissaggio assicura un aggancio sicuro al telaio.