AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187780 HSC H SNAP CLIP,9?10MM OD - 187780

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187780 HSC H SNAP CLIP,9?10MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 9...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893877847

Codice prodotto

ERI187780

Cod. produttore

187780

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

9...10 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Colore:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.