AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187730 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,7?8MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187730 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,7?8MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 8...12 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 7...8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893877342

Codice prodotto

ERI187730

Cod. produttore

187730

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

8...12 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

7...8 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.