AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187720 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,7?8MM OD - 187720

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187720 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,7?8MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 4...7 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 7...8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893877243

Codice prodotto

ERI187720

Cod. produttore

187720

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

4...7 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

7...8 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.