AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187680 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,15?18MM OD - 187680

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187680 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,15?18MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...12 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 15...18 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893876840

Codice prodotto

ERI187680

Cod. produttore

187680

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...12 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

15...18 mm

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.