NVENT ERICO - ERI187630 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,25?32MM OD - 187630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 25...32 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893876345
Codice prodotto
ERI187630
Cod. produttore
187630
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...4 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
25...32 mm


