NVENT ERICO - ERI187620 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,25?32MM OD - 187620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 4...7 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 25...32 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893876246
Codice prodotto
ERI187620
Cod. produttore
187620
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
4...7 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
25...32 mm


