NVENT ERICO - ERI187570 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,12?14MM OD - 187570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 12...14 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893875744
Codice prodotto
ERI187570
Cod. produttore
187570
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...4 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
12...14 mm


