AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187400 LF2/LF3 CABLE SNAP CLIP,5?12MM FL - 187400

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187400 LF2/LF3 CABLE SNAP CLIP,5?12MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 5...12 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893874044

Codice prodotto

ERI187400

Cod. produttore

187400

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

5...12 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Sostiene fino a due passaggi di cavi. Si fissa facilmente a travi o travetti.