NVENT ERICO - ERI187390 LB3B CABLE SNAP CLIP,12?20MM FL - 187390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 12...20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Rivestito
Confezione
100 PZ
EAN
8711893873948
Codice prodotto
ERI187390
Cod. produttore
187390
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
12...20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


