NVENT ERICO - ERI187290 HW WEDGE NUTDOVETAIL DECK HANG,M10 ROD,1 - 187290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893872941
Codice prodotto
ERI187290
Cod. produttore
187290
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
10
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri


