AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187189 BARRNOG/TSGBHD ADJ METAL NOGGING,330?600 - 187189

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Incernierato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893053081

Codice prodotto

ERI187189

Cod. produttore

187189

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Piastra scorrevole piana da utilizzare con applicazioni più pesanti. Utilizzare viti autofilettanti per il montaggio sulla staffa.