AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI182220 BC200-CD COND/BC,19?25MM,16 MM MF - 182220

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI182220 BC200-CD COND/BC,19?25MM,16 MM MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 19...25 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893005684

Codice prodotto

ERI182220

Cod. produttore

182220

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

A vite

Adatto per flangia di spessore:

0...16 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

19...25 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Elimina conduit con curvatura offset. Foro filettato sul retro. Ideale per applicazioni elettriche, meccaniche e HVAC.