AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179860 AF SERIES Z PUR CLIP,7.1MM H,1.5?6MM FL - 179860

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179860 AF SERIES Z PUR CLIP,7.1MM H,1.5?6MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Catena

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 1.5...6 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Rivestito

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893798647

Codice prodotto

ERI179860

Cod. produttore

179860

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Catena

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

1.5...6 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Clip angolata per sospensioni a cavo o catena da putrelle metalliche a Z. Si installa dal pavimento con strumento e conduit VAFT.