AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179850 VF SERIES C PUR CLIP,1.5?6MM FL,7.1MM H - 179850

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179850 VF SERIES C PUR CLIP,1.5?6MM FL,7.1MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Catena

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 1.5...6 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893798548

Codice prodotto

ERI179850

Cod. produttore

179850

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Catena

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

1.5...6 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche e travetti barra. Si installa dal pavimento con strumento e conduit VAFT.