AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179830 EM-M CON/P TO F CL,S301,22?30MM,14?20MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179830 EM-M CON/P TO F CL,S301,22?30MM,14?20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro del tubo / cavo - 22...30 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893798333

Codice prodotto

ERI179830

Cod. produttore

179830

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio inox

Diametro del tubo / cavo:

22...30 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.