AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175760 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,14?20MM FL - 175760

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175760 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,14?20MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8711893757651

Codice prodotto

ERI175760

Cod. produttore

175760

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.