NVENT ERICO - ERI175260 H-PSM COND/F CL,SMOU,30?35MM OD,3?8MM F - 175260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893752649
Codice prodotto
ERI175260
Cod. produttore
175260
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
30...35 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
70 N


