NVENT ERICO - ERI175170 H-PSM COND/F CL,SMOU,18?22MM OD,2?3MM F - 175170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 18...22 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893751741
Codice prodotto
ERI175170
Cod. produttore
175170
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...3 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
18...22 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
70 N


