AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175160 EM-P COND/F CL,30?35MM OD,14?20MM F - 175160

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175160 EM-P COND/F CL,30?35MM OD,14?20MM F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893751635

Codice prodotto

ERI175160

Cod. produttore

175160

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

30...35 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio. Ruota su 360°.