AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175140 EM-P CONDUIT TO FL CLIP,30?35MM OD,3?8MM - 175140

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175140 EM-P CONDUIT TO FL CLIP,30?35MM OD,3?8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893751444

Codice prodotto

ERI175140

Cod. produttore

175140

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

30...35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

110 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio. Ruota su 360°.