NVENT ERICO - ERI175110 EM-P CONDUIT TO FL CLIP,22?30MM OD,3?8MM - 175110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 22...30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893751147
Codice prodotto
ERI175110
Cod. produttore
175110
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
22...30 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
110 N


