NVENT ERICO - ERI175020 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M10 H,THR,14?20MM - 175020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893750249
Codice prodotto
ERI175020
Cod. produttore
175020
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
10
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
900 N


