NVENT ERICO - ERI174801 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN,M6 ROD - 174801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - A vite
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
2000002446132
Codice prodotto
ERI174801
Cod. produttore
174801
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sostiene la barra filettata da blocchi o pareti in calcestruzzo. Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza.




