NVENT ERICO - ERI173650 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SST,A,14?18,14? - 173650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 14...18 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893736540
Codice prodotto
ERI173650
Cod. produttore
173650
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
14...18 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Qualità del materiale:
Altri






