NVENT ERICO - ERI173620 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,50?60MM,14? - 173620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 50...60 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893736236
Codice prodotto
ERI173620
Cod. produttore
173620
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
50...60 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
no


