AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI173580 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,35?42MM,14? - 173580

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI173580 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,35?42MM,14?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 35...42 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893735833

Codice prodotto

ERI173580

Cod. produttore

173580

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

35...42 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.