AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI173140 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M10 H,THR,0.8?3 - 173140

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI173140 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M10 H,THR,0.8?3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 0.8...3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Rivestito

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893731446

Codice prodotto

ERI173140

Cod. produttore

173140

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

0.8...3 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

10

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

900 N

Sostiene la barra filettata dalla copertura. Impronta della filettatura per facilitare l’installazione.