NVENT ERICO - ERI172922 THR BRIDLE RING,16MM D,M8 SCR,METAL - 172922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro interno dell'occhiolo - 16 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893009941
Codice prodotto
ERI172922
Cod. produttore
172922
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Diametro interno dell'occhiolo:
16 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo:
8 mm


