NVENT ERICO - ERI172921 THR BRIDLE RING,12MM D,M6 SCR,METAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro interno dell'occhiolo - 12 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893009934
Codice prodotto
ERI172921
Cod. produttore
172921
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
6
Diametro interno dell'occhiolo:
12 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo:
6 mm