NVENT ERICO - ERI172670 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,35?42MM,16 - 172670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con filettatura interna
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8711893726732
Codice prodotto
ERI172670
Cod. produttore
172670
Produttore
ERI
Modello:
Con filettatura interna
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per flangia di spessore:
0...16 mm
Qualità del materiale:
Altri
Diametro del tubo / cavo:
35...42 mm
Portata massima ammessa:
110 N


